Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7290-10M Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTV 1FM66

PROTO J7290-10M Impact Bit 3/8 x 2-23/32 tum 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA9UTV Modell: J7290-10MKorsreferens: 1FM66
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.625 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekTotal längdPris
PROTO J7441-10M Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svartoxid | AA9UQT 1FK66 J7441-10M1.75 "1 / 2 "3.25 "330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7290-10M Impact Bit 3/8 x 2-23/32 tum 6pt svartoxid
270SEK /enhet