Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J72901 / 4 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTP 1FM61

PROTO J72901/4 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA9UTP Modell: J72901/4Korsreferens: 1FM61
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.625 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekTotal längdPris
PROTO J74411 / 4 Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svartoxid | AA9UQK 1FK59 J74411 / 41.75 "1 / 2 "3.25 "283SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J72901/4 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid
229SEK /enhet