Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J72905 / 16 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTK 1FM57

PROTO J72905/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA9UTK Modell: J72905/16Korsreferens: 1FM57
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.625 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 16 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekTotal längdPris
PROTO J74415/16 slagbit 5/16 x 3-1/4 tum 6pt | AA9UQH 1FK57 J74415 / 161.75 "1 / 2 "3.25 "279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J72905/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid
231SEK /enhet