Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7320H Slaguttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 6 Pt | AA8YWK 1AW38

PROTO J7320H Impact Socket 1/2 tums drivning 5/8 tum 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8YWK Modell: J7320HKorsreferens: 1AW38

Få det Maj 7, Tisdag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7350H Slaguttag 1/2 tum Drive 1-9 / 16 tum 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "738SEK
PROTO J7312HT Slaguttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "207SEK
PROTO J7314HT Slaguttag 1/2 tum Drive 7/16 tum 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "217SEK
PROTO J7316HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "203SEK
PROTO J7322HT Slaguttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "219SEK
PROTO J7326HT Slaguttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "237SEK
PROTO J7332HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1 tum 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7320H Impact Socket 1/2 tums drivning 5/8 tum 6 Pt
205SEK /enhet