Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, Metrisk, 1/2 tums drivstorlek, 6 Points - 6 Pc | AD8FNB 4JX23

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, metrisk, 1/2 tums drivstorlek, 6 punkter - 6 st

Finns i lager
Artikel: AD8FNB Modell: J74252Korsreferens: 4JX23
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
1 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpact Bit Socket Set
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Antal bitar6
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används ofta på skadade och envisa fästelement
    • Designad för att bibehålla höga momentbelastningar som produceras av moderna slagskiftnycklar
    • Värmebehandlad för att upprätthålla balans mellan hårdhet och styrka
    • Minimerar fästets avrundning för att säkerställa förlängning av fästets livslängd
    • Erbjuder stämpling av storlekar på verktyg för att underlätta identifiering
    • Innehåller ett sidolåsningshål för effektiv verktygsgrepp

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"1 387 kr
PROTO J72252 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metrisk4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 200 kr
PROTO J74152 Impact Bit Socket Set 1/2 tum Drive 6 Point 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 916 kr
PROTO J07595 Impact Bit Socket Set 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 977 kr
PROTO J39230 Impact Bit Socket Set Female Torx 10st. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Kvinnlig Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E161 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, metrisk, 1/2 tums drivstorlek, 6 punkter - 6 st
1 915 kr /enhet