Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 7 Pc | AD8FGE 4JW99

PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3/8in Drive 6 Point 7 St

Finns i lager
Artikel: AD8FGE Modell: J72152Korsreferens: 4JW99
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
1 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpact Bit Socket Set
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Antal bitar7
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Std. Bit Point Styles ingår (6)

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
PROTO J72252 Impact Bit Socket Set 3 / 8in Drive 6 Point 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metrisk4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 200 kr
PROTO J74152 Impact Bit Socket Set 1/2 tum Drive 6 Point 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 916 kr
PROTO J74252 Impact Bit Socket Set, Metrisk, 1/2 tums drivstorlek, 6 Points - 6 Pc | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6metrisk6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 915 kr
PROTO J07595 Impact Bit Socket Set 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 977 kr
PROTO J39230 Impact Bit Socket Set Female Torx 10st. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Kvinnlig Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E161 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J72152 Impact Bit Socket Set 3/8in Drive 6 Point 7 St
1 387 kr /enhet