Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J74413 / 8 Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svartoxid | AA9UQJ 1FK58

PROTO J74413/8 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA9UQJ Modell: J74413/8Korsref: 1FK58
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.75 "
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd3.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 8 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekMaterialTotal längdPris
PROTO J72903 / 8 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTL 1FM58 J72903 / 81.625 "3 / 8 "Värmebehandlat legeringsstål2 23 / 32 "227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J74413/8 Impact Bit 1/2 x 3-1/4in 6pt svartoxid
280SEK /enhet