PROTO J76122 Slaguttagsats Sae 21st. | AG3EWJ 33HD92

PROTO J76122 Impact Socket Set Sae 21st.

Finns i lager
Artikel: AG3EWJ Modell: J76122Korsreferens: 33HD92

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsats
AnslutningstypHåller ring
Drivstorlek1"
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Antal bitar21
SAE eller metriskSAE
Uttagstyp6 poäng Std.
Uttag ingår3/4 "till 2"
Std. Socket Point-stilar ingår6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.5745
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)61.98
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellUttag ingårAnslutningstypDeep Socket Point Styles ingårStd. Socket Point-stilar ingårDrivstorlekVäxeltypAntal bitarSAE eller metriskPris
PROTO J07500-10 Slaguttagsats 3/4 tums enhet 10 st | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Fyrkant10SAE3 875 kr
PROTO J69102 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 6 st | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Fyrkant6SAE635SEK
PROTO J69106 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 11 st | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Fyrkant11SAE1 169 kr
PROTO J69116 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 11 st | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Fyrkant11SAE1 512 kr
PROTO J69132 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 7 st | AD8FFT 4JW86 J69132El, E4, E5, E6, E7, E8, E10Hex, Torx-61 / 4 "Fyrkant7Torx678SEK
PROTO J69202 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 7 st | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7metrisk844SEK
PROTO J69206 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 13 st | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Fyrkant13metrisk1 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J76122 Impact Socket Set Sae 21st.
13 577 kr /enhet