RULAND MANUFACTURING P -serie 4 strålkopplingar


Filter
Finish: Bright , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. RPM: 6000 , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 2 (120 grader)
StilModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris (ex moms)
A
PSMR29-12-6-A
22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-12-8-A
22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR25-10-8-A
22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR19-6-4-A
2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR19-6-3-A
2256 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR19-5-4-A
2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR16-3-3-A
2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR13-5-4-A
2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-585 SEK
A
PSMR13-3-3-A
2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-685 SEK
A
PSMR10-3-3-A
2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-675 SEK
A
PSMR29-12-12-A
22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-10-10-A
22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-12-10-A
22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-10-8-A
22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-10-6-A
22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR25-8-6-A
2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR25-10-6-A
22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR19-4-3-A
2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR16-4-4-A
2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR16-4-3-A
2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR13-4-4-A
2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-681 SEK
A
PSMR29-8-6-A
2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR29-8-8-A
2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-998 SEK
A
PSMR25-6-6-A
2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR16-5-3-A
2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR16-5-4-A
2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR19-6-5-A
2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR19-6-6-A
2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR25-8-8-A
2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR19-4-4-A
2254 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR16-5-5-A
2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661 SEK
A
PSMR19-5-5-A
2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR19-5-3-A
2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-692 SEK
A
PSMR25-10-10-A
22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-823 SEK
A
PSMR25-9-8-A
225 grader9 8 mm x mm31.8mm8 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25823 SEK
B
PSMR32-12-12-A
225 grader12 12 mm x mm28.6mm12 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
B
PSMR29-12-9-A
225 grader12 9 mm x mm22.2mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
B
PSMR29-9-6-A
225 grader9 6 mm x mm25.4mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
A
PSMR19-3-3-A
225 grader3 3 mm x mm22.2mm3 mm19.1mm22.9mmM4 mmPSMR19692 SEK
B
PSMR32-8-6-A
225 grader8 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
B
PSMR32-7-7-A
225 grader7 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
B
PSMR32-6-6-A
225 grader6 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
B
PSMR32-7-6-A
225 grader7 6 mm x mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 207 SEK
B
PSMR29-9-7-A
225 grader9 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
B
PSMR29-8-7-A
225 grader8 7 mm x mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
A
PSMR22-8-5-A
225 grader8 5 mm x mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22806 SEK
B
PSMR29-12-11-A
225 grader12 11 mm x mm19.1mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29996 SEK
B
PSMR32-12-11-A
225 grader12 11 mm x mm28.6mm11 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
A
PSMR25-9-7-A
225 grader9 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25819 SEK
B
PSMR29-11-9-A
225 grader11 9 mm x mm19.1mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
A
PSMR22-8-7-A
225 grader8 7 mm x mm31.8mm7mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22802 SEK
B
PSMR32-9-7-A
225 grader9 7 mm x mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 207 SEK
A
PSMR22-8-8-A
225 grader8 8 mm x mm31.8mm8 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22806 SEK
B
PSMR29-11-7-A
225 grader11 7 mm x mm15.90mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29996 SEK
B
PSMR29-11-6-A
225 grader11 6 mm x mm15.90mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29996 SEK
B
PSMR32-10-7-A
225 grader10 7 mm x mm28.6mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR321 209 SEK
B
PSMR29-11-11-A
225 grader11 11 mm x mm15.90mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29996 SEK
A
PSMR25-8-7-A
225 grader8 7 mm x mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25823 SEK
A
PSMR25-9-9-A
225 grader9 9 mm x mm31.8mm9mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25819 SEK
B
PSMR29-7-7-A
225 grader7 7 mm x mm22.2mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29998 SEK
A
PSR12-2.5-2-A
225 grader5/32 x 1/8 "22.2mm0.125 "19.1mm22.9mmM4 mmPSR12692 SEK

P -serie 4 strålkopplingar

Ruland Manufacturing P Series 4 strålkopplingar används för att köra robotar, datorer, mätanordningar och medicinsk utrustning. Dessa kopplingar ger noll glapp och har en balanserad design för att minimera vibrationer i enheter som arbetar med en maximal hastighet på 6000 rpm. De är gjorda av aluminium / rostfritt stål för korrosionsbeständighet och fixerar vinkelfel upp till 3 grader. Dessa rörelsekontrollkopplingar levererar vridmoment mellan 5.5 och 92 tum-lb och tål temperaturer upp till 350 grader F. Varianter finns tillgängliga i ytterdiametrar från 0.75 till 31.8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?