PROTO JHD075M Snäppnyckel Offset 75mm 15-3 / 4 L | AA8XXT 1APW2

PROTO JHD075M Slugging Wrench Offset 75 mm 15-3/4 L

Finns i lager
Artikel: AA8XXT Modell: JHD075MKorsreferens: 1APW2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlugging Skiftnyckel
FinishSvartoxid
HandleKompensera
Hantera typKompensera
Head Tjocklek1-57 / 64 "
MaterialHärdat stål
nominell storlek75mm
Antal poäng12
Kompensera1-47 / 64 "
Total längd15.75 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek75mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead Tjockleknominell storlekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JHD041M Slugging Skiftnyckel Offset 41mm 10-1 / 8 L | AA8MAC 19C613 JHD041M29mm41mm1"10.125 "41mm1 310 kr
PROTO JHD032M Snäppnyckel Offset 32mm 8-3 / 8 L | AA8XWY 1APT3 JHD032M55 / 64 "32mm21 / 32 "8.375 "32mm1 054 kr
PROTO JHD036M Snäppnyckel Offset 36mm 8-3 / 8 L | AA8XWZ 1APT4 JHD036M55 / 64 "36mm21 / 32 "8.375 "36mm1 175 kr
PROTO JHD060M Snäppnyckel Offset 60mm 14-1 / 2 L | AA8XXC 1APT9 JHD060M1-39 / 64 "60mm1.5 "14.5 "60mm3 192 kr
PROTO JHD080M Snäppnyckel Offset 80mm 17-23 / 64 L | AA8XXU 1APW3 JHD080M2-1 / 64 "80mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "80mm6 052 kr
PROTO JHD085M Snäppnyckel Offset 85mm 17-23 / 64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085M2-1 / 64 "85mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "85mm6 537 kr
PROTO JHD090M Snäppnyckel Offset 90mm 17-3 / 4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090M2-33 / 64 "90mm1-57 / 64 "17.75 "90mm7 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JHD075M Slugging Wrench Offset 75 mm 15-3/4 L
5 000 kr /enhet