Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSBV0810 Spärrboxnyckel, vanadinstål, 12 poäng | AB4DWL 1XDJ6

PROTO JSBV0810 Spärrboxnyckel, vanadinstål, 12 poäng

Finns i lager
Artikel: AB4DWL Modell: JSBV0810Korsreferens: 1XDJ6
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1/4 x 5/16 "
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd4.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1/4 x 5/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, dubbel ände

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Skruvnyckel med dubbla lådor, utformad för att öppna fästelement i industriella maskiner, metallbearbetning och träbearbetning
    • Vanadiumstålkonstruktion erbjuder slagtålighet och svart kromfinish tål slipande vätskor och kemikalier
    • Räfflade spärrar för att motstå belastning vid högt vridmoment och försänkt design för säker låsning
    • Tillverkad i enlighet med ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO J1197-A Spärrnyckel 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 Jl-AFull polskStål9.25 "Nej13/16 x 15/16 "517SEK
PROTO J1198 Skiftnyckel 1 x 1-1 / 16 tum. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Full polskStål15 "Ja1 x 1-1 / 16 "1 043 kr
PROTO J1199 Skiftnyckel 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Full polskStål15 "Nej1 1/8 x 1 1/4 "1 067 kr
PROTO JSBV0709 Spärrnyckel 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja7/32 x 9/32 "435SEK
PROTO JSBV1214 Spärrnyckel 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Svart kromVanadiumstål5 15 / 16 "Ja3/8 x 7/16 "446SEK
PROTO JSBV1618 Skiftnyckel 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Svart kromVanadiumstål7 1 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "521SEK
PROTO JSBV2022 Spärrnyckel 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Svart kromVanadiumstål7.875 "Ja5/8 x 11/16 "617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSBV0810 Spärrboxnyckel, vanadinstål, 12 poäng
466SEK /enhet