PROTO Spline, SAE-spärrnyckel med dubbla ändar


Filter
Flexibelt huvud: Nej , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Antal poäng: 12 , Offset: 0 grader , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Spline, dubbel ände
StilModellFinishMaterialTotal längdReverseringStorlekPris (ex moms)
A
JSBV1214
Svart kromVanadiumstål5 15 / 16 "Ja3/8 x 7/16 "446 SEK
A
JSBV3236
Svart kromVanadiumstål11.625 "Ja1 x 1 1/8 "1 238 SEK
A
JSBV2630
Svart kromVanadiumstål10.25 "Ja13/16 x 15/16 "1 142 SEK
A
JSBV2428
Svart kromVanadiumstål9.625 "Ja3/4 x 7/8 "1 078 SEK
A
JSBV0810
Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja1/4 x 5/16 "466 SEK
A
JSBV2022
Svart kromVanadiumstål7.875 "Ja5/8 x 11/16 "617 SEK
A
JSBV1618
Svart kromVanadiumstål7 1 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "521 SEK
A
JSBV0709
Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja7/32 x 9/32 "435 SEK
B
Jl-A
Full polskStål9.25 "Nej13/16 x 15/16 "517 SEK
B
J1199
Full polskStål15 "Nej1 1/8 x 1 1/4 "1 067 SEK
B
J1198
Full polskStål15 "Ja1 x 1-1 / 16 "1 043 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?