Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1199 Skiftnyckel 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7

PROTO J1199 Spärrboxnyckel 1-1/8 x 1-1/4 Spline

Finns i lager
Artikel: AA8WZQ Modell: J1199Korsreferens: 1AMX7
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
1 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1-1/8" x 1-1/4"
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd15 "
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
Storlek1 1/8 x 1 1/4 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, dubbel ände

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO J1197-A Spärrnyckel 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 Jl-AFull polskStål9.25 "Nej13/16 x 15/16 "517SEK
PROTO J1198 Skiftnyckel 1 x 1-1 / 16 tum. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Full polskStål15 "Ja1 x 1-1 / 16 "1 043 kr
PROTO JSBV0709 Spärrnyckel 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja7/32 x 9/32 "435SEK
PROTO JSBV0810 Spärrboxnyckel, vanadinstål, 12 poäng | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja1/4 x 5/16 "466SEK
PROTO JSBV1214 Spärrnyckel 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Svart kromVanadiumstål5 15 / 16 "Ja3/8 x 7/16 "446SEK
PROTO JSBV1618 Skiftnyckel 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Svart kromVanadiumstål7 1 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "521SEK
PROTO JSBV2022 Spärrnyckel 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Svart kromVanadiumstål7.875 "Ja5/8 x 11/16 "617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1199 Spärrboxnyckel 1-1/8 x 1-1/4 Spline
1 067 kr /enhet