Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCRM10T Spärrnyckel 12-punkts 10mm | AF7NUF 22DH86

PROTO JSCRM10T Spärrkombinationsnyckel 12 punkt 10mm

Finns i lager
Artikel: AF7NUF Modell: JSCRM10TKorsreferens: 22DH86
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek10mm
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6 5 / 16 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilHalkfri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110030

Produktinformation:

    • 22DH86 är en föreslagen ersättning av 35Z109

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCRM17T Spärrnyckel 12-punkts 17mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm460SEK
PROTO JSCRM08T Spärrnyckel 12-punkts 8mm | AF7NUD 22DH84 JSCRM08T5 15 / 16 "8277SEK
PROTO JSCRM09T Spärrnyckel 12-punkts 9mm | AF7NUE 22DH85 JSCRM09T5 15 / 16 "9271SEK
PROTO JSCRM12T Spärrnyckel 12-punkts 12mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "317SEK
PROTO JSCRM13T Spärrnyckel 12-punkts 13mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13322SEK
PROTO JSCRM14T Spärrnyckel 12-punkts 14mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm345SEK
PROTO JSCRM15T Spärrkombinationsnyckel 12 punkt 15mm | AF7NUL 22DH91 JSCRM15T7 15 / 16 "15mm367SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCRM10T Spärrkombinationsnyckel 12 punkt 10mm
265SEK /enhet