Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCV-9S-TT Spärrnyckelsats Delar 9 | AH9LHY 40JD03

PROTO JSCV-9S-TT Spärrskiftnyckelset 9

Finns i lager
Artikel: AH9LHY Modell: JSCV-9S-TTKorsreferens: 40JD03
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
6 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar9
Antal poäng12
Kompensera15 grader
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
SkiftnyckelstilKombination, antislip
Skiftnycklar ingår9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängFinishFlexibelt huvudKompenseraReverseringSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1190B Växelnyckelsats Sae 12-punkts 3 st | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12PoleradNej0 graderNejSAEVändbar, lådänd3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 157 kr
PROTO J1190LO Vändbar nyckelsats Sae 5 st | AB3NHT 1UK89 J1190LO12PoleradNej0 graderJaSAEDubbelboxänd, vändbar1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 502 kr
PROTO J1190MLO Vändbar nyckelsats metrisk 5 st | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12PoleradNej0 graderJametriskDubbelboxänd, vändbar7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 459 kr
PROTO JSCR-9S Spärrnyckelsats Sae 12 Point 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNej0 graderNejSAEKombination, antislip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 072 kr
PROTO JSCRM-10S Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 10 st | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNej0 graderNejmetriskKombination, antislip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 574 kr
PROTO JSCV-9S Spärrnyckelsats, rak, SAE - 9 st | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 047 kr
PROTO JSCV-20S Spärrnyckelsats, SAE, svart krom, 12 punkter - 20 st | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"16 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCV-9S-TT Spärrskiftnyckelset 9
6 527 kr /enhet