Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1190MLO Vändbar nyckelsats metrisk 5 st | AB3NHU 1UK90

PROTO J1190MLO vändbar skiftnyckelsats Metrisk 5 st

Finns i lager
Artikel: AB3NHU Modell: J1190MLOKorsreferens: 1UK90
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
2 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVändbar nyckelsats
Tillbehör Vinylpåse
FinishPolerad
Flexibelt huvudNej
MaterialLegerat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar5
Antal poäng12
Kompensera0 grader
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilDubbelboxänd, vändbar
Skiftnycklar ingår7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängFinishFlexibelt huvudKompenseraReverseringSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1190B Växelnyckelsats Sae 12-punkts 3 st | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12PoleradNej0 graderNejSAEVändbar, lådänd3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 157 kr
PROTO J1190LO Vändbar nyckelsats Sae 5 st | AB3NHT 1UK89 J1190LO12PoleradNej0 graderJaSAEDubbelboxänd, vändbar1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 252 kr
PROTO JSCR-9S Spärrnyckelsats Sae 12 Point 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNej0 graderNejSAEKombination, antislip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 072 kr
PROTO JSCRM-10S Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 10 st | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNej0 graderNejmetriskKombination, antislip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 574 kr
PROTO JSCV-9S Spärrnyckelsats, rak, SAE - 9 st | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 047 kr
PROTO JSCV-20S Spärrnyckelsats, SAE, svart krom, 12 punkter - 20 st | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"16 504 kr
PROTO JSCVM-13S Vändbar kombinationsnyckelsats, svart kromfinish - 13 st | AB4BCX 1WNC2 JSCVM-13S12Svart kromNej15 graderJametriskKombination, omvänd, halkskyddande, spline7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1190MLO vändbar skiftnyckelsats Metrisk 5 st
2 459 kr /enhet