Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCV48 Spärrnyckel 1-1 / 2 x # 48 Spline | AB4DVK 1XDF9

PROTO JSCV48 Spärrkombinationsnyckel 1-1/2 x #48 Spline

Finns i lager
Artikel: AB4DVK Modell: JSCV48Korsreferens: 1XDF9
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
2 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1-1 / 2 "x # 48
MaterialVanadiumstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd19 5 / 16 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1-1 / 2 x # 48
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFlexibelt huvudMaterialAntal kuggarKompenseraTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO JSCR32 Spärrnyckel 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32NejStål7215 grader12.75 "Nej1 x # 32654SEK
PROTO JSCR26 Spärrnyckel 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26NejStål7215 grader11.437 "Nej13/16 x # 26489SEK
PROTO JSCR30 Ratcheting-kombinationsnyckel 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30NejStål7215 grader12.75 "Nej15/16 x # 30558SEK
PROTO JSCR28 Spärrnyckel 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28NejStål7215 grader11.437 "Nej7/8 x # 28535SEK
PROTO JSCR08 Spärrnyckel 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08NejVanadiumstål5215 grader5"Nej1/4 x # 8212SEK
PROTO JSCR10 Spärrnyckel 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 JSCR10NejVanadiumstål6015 grader5.5 "Nej5/16 x # 10242SEK
PROTO JSCR12 Spärrnyckel 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12NejVanadiumstål7215 grader6.25 "Nej3/8 x # 12247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCV48 Spärrkombinationsnyckel 1-1/2 x #48 Spline
2 273 kr /enhet