WATTS LF127W-206 Vattentrycksventil 3 tum 20-100 psi Järn | AH6VXG 36JA74

WATTS LF127W-206 vattentrycksventil 3 tum 20-100 psi järn

Finns i lager
Artikel: AH6VXG Modell: LF127W-206Korsreferens: 36JA74

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

143 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
ComplianceLead Free
AnslutningstypFlänsad
Höjd19.875 "
Längd8"
MaterialStrykjärn
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek3"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde20 till 100 psi
SilNej
VentiltypHög kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.195
Fartygets höjd (cm)67.56
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBody MaterialAnslutningstypMaterialMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 2 tum 30 psi | AH8QVC 38YJ13 LFU5B-LP-Z310.875 "-FNPTBlyfri koppar silikonlegering----59 339 kr
WATTS LFX65BU 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP3LKW 0009929 LFX65BU 1/2-Blyfri koppar silikonlegering--27.6 BarX65B33 grader F1 / 2 "1 575 kr
WATTS LFX65BU-PEX-RIK 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums storlek, FNPT x Pex Union | BP3RGT 0045800 LFX65BU-PEX-RIK 1/2-Blyfri koppar silikonlegering--400 PSI-33 Deg. F-1 783 kr
RFQ
WATTS LF5M3-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, brons | BP4DVG 0121200 LF5M3-Z6 3/4-Bronze--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "4 102 kr
WATTS LFN223FM2 3 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3 tums storlek, koppar kisellegering | BP4WXU 0298620 LFN223FM2 3-Blyfri koppar silikonlegering--300 PSILFN223F33 Deg. F3"62 539 kr
RFQ
WATTS LF5BM3-HP-Z6 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing | CC9XHY 0009147 LF5BM3-HP-Z6 3/4-Mässing--20.7 BarLFU5B-Z333 grader F3 / 4 "9 187 kr
WATTS 1 LF 223 Vattentrycksreduceringsventil, blyfri mässing, 1 tums rörstorlek | CJ3UGP 5DMC3 1 LF 223--------8 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF127W-206 vattentrycksventil 3 tum 20-100 psi järn
143 608 kr /enhet