PROTO JSCVMT-22S Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 22 st | AB6TAN 22DJ47

PROTO JSCVMT-22S Spärrskiftnyckelsats Metrisk 12 punkt 22 st

Finns i lager
Artikel: AB6TAN Modell: JSCVMT-22SKorsreferens: 22DJ47

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal bitar22
Antal poäng12
Kompensera15 grader
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilKombination, vändbar
Skiftnycklar ingår6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.69
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängFinishFlexibelt huvudKompenseraReverseringSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1190B Växelnyckelsats Sae 12-punkts 3 st | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12PoleradNej0 graderNejSAEVändbar, lådänd3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 157 kr
PROTO J1190LO Vändbar nyckelsats Sae 5 st | AB3NHT 1UK89 J1190LO12PoleradNej0 graderJaSAEDubbelboxänd, vändbar1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 502 kr
PROTO J1190MLO Vändbar nyckelsats metrisk 5 st | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12PoleradNej0 graderJametriskDubbelboxänd, vändbar7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 459 kr
PROTO JSCR-9S Spärrnyckelsats Sae 12 Point 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNej0 graderNejSAEKombination, antislip, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 072 kr
PROTO JSCRM-10S Spärrnyckelsats Metrisk 12-punkts 10 st | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNej0 graderNejmetriskKombination, antislip, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 574 kr
PROTO JSCV-9S Spärrnyckelsats, rak, SAE - 9 st | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 047 kr
PROTO JSCV-20S Spärrnyckelsats, SAE, svart krom, 12 punkter - 20 st | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNej15 graderJaSAEKombination, omvänd, halkskyddande, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"16 504 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCVMT-22S Spärrskiftnyckelsats Metrisk 12 punkt 22 st
17 711 kr /enhet