Artikel | Handelsverktygssats |
Drivstorlek | 0 |
Diverse verktyg ingår | Short Cut Toolbox Saw, Low-Profile Hacksaw, M "i-Hacksaw, Flashlight, Torpedo Level, Jabsaw, Utility Knife, XL Bag, Tape Rule 1-1 / 4" x 25 ft., Tub "g Cutter, Tub" g Flar "g Verktyg |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 12 |
Antal bitar | 37 |
Antal tänger | 6 |
Antal skruvmejslar | 4 |
Antal uttag / tillbehör. | 0 |
Antal slående verktyg | 5 |
Antal skiftnycklar | 10 |
Tång ingår | Nålnos lång räckvidd, glidförband med grepp, 7 "låsning böjd, Power Track II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel snip rak |
Primär applikation | Rörmokaren |
SAE eller metrisk | SAE |
Skruvmejslar ingår | Slitsade 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 och 4" x # 2 |
Slående verktyg ingår | 16 oz. Böjd klohammer, 32 oz. Grafitkula Pein, kalla mejslar-1/2 ",, 5/8" och 3/8 ", |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | väska |
Skiftnycklar ingår | 14 och 10 "rörnycklar, 8 och 12" justerbara Clik-stopp, 16 1/2 "universalnyckel, invändigt rör 1/2, 3/4 och 1" |