PROTO JTS-0025ELEC Handelsverktygssats Elektriker 25 delar | AB3MLB 1UDY4

PROTO JTS-0025ELEC Handverksverktygssats Elektriker 25 delar

Finns i lager
Artikel: AB3MLB Modell: JTS-0025ELECKorsreferens: 1UDY4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandelsverktygssats
Drivstorlek0
Diverse verktyg ingårMini bågfil, elektrikerkniv, elektrikerpåse, webbbälte, 25 fots tejpregel, redskapskniv, ficklampa, 9" torpednivå, högspänningsbågsåg, jabsaw, teknikerväska
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg11
Antal bitar25
Antal tänger6
Antal skruvmejslar6
Antal uttag / tillbehör.0
Antal slående verktyg1
Antal skiftnycklar1
Tång ingårKraftig diagonal, nål med fräs, nål lång räckvidd, linemans, Wire Strippers, Power Track II: 9-9 / 16 "
Primär applikationElektriker
SAE eller metriskSAE
Skruvmejslar ingårStandard 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" och 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 och # 2 x 4 ", skåp 3/16" x 3 "
Slående verktyg ingår16 oz. Böjd klohammer
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårVerktygsväska
Skiftnycklar ingår8 "Justerbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.7825
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)72.9
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris
PROTO JTS-0037PLUM Verktygssats för hantverkare rörmokare, 37 delar | AB3MLC 1UDY5 JTS-0037PLUM37Rörmokaren14 och 10 "rörnycklar, 8 och 12" justerbara Clik-stopp, 16 1/2 "universalnyckel, invändigt rör 1/2, 3/4 och 1"11 064 kr
PROTO JTS-0030CONT Verktygssats entreprenör 30 delar | AB3MLD 1UDY6 JTS-0030KONT30Entreprenör-10 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JTS-0025ELEC Handverksverktygssats Elektriker 25 delar
9 164 kr /enhet