PS DOORS EZD-600-042036 Översvämningsbarriär, 42 tum x 36 tum, kapacitet 28 pund, almunium | AG8ELX

PS DOORS EZD-600-042036 översvämningsbarriär, 42 tum x 36 tum storlek, 28 pund kapacitet, almunium

Finns i lager
Artikel: AG8ELX Modell: EZD-600-042036

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖversvämningsbarriär
Höjd36 "
Lastkapacitet28 Ibs
MaterialAluminium
Öppningsbredd42 "
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

PS-dörrar EZD-600-042036 översvämningsbarriärdörr används som en sköld för att skydda fastigheten från översvämningar. Det fungerar som det bästa alternativet till stökiga och tunga sandsäckar. Den kan bekvämt förvaras borta från öppningar när den inte används.

Funktioner:

  • PS Doors EZD-600-042036 översvämningsbarriärdörr är ett enkelt utlyftningsalternativ som fälls ut på bara 30 sekunder.
  • Den har en korrosionsbeständig, lätt aluminiumkonstruktion.
  • Enheten väger endast 28 lb, vilket möjliggör enkel installation och lyft av en person.
  • Den inkluderar karmar, panel och låsbeslag för bekväm installation.
  • Denna modell kan göras för att passa dörrar eller öppningar av alla storlekar.
  • EzDam-panelen är gjord av aluminiumrör och -plåtar (fabrikssvetsade).
  • Den komprimerbara gummipackningen av EPDM ger perfekta kompressionstätningar.

Kompatibla tillbehör:

  • PS Doors Urethane Sealant: EzDam lyftbarriärer för översvämning kräver applicering av uretan tätningsmedel (säljs separat) på karmen för att skapa en vattentät fog.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monteras PS Doors EZD-600-042036 översvämningsbarriärdörr?

A.

  • Sidorna ska installeras kvadratiskt, plant, styvt och lodrätt.
  • Uretantätningsmedel appliceras på jambs för att skapa en vattentät fog.
  • Snurra ratten ordentligt för säker installation.

F. Hur åtgärdar man läckage?

A.

  • Justera spärren för att tillåta kontinuerlig kontakt med packningen.
  • Se till att öppningsområdet och packningarna är fria från skräp.
  • Använd en ljuskälla på den motsatta sidan av översvämningsbarriären för att identifiera potentiella läckagevägar.
  • Använd godkända tätningsmedel för att skapa skarvar på packningar eller hörn av dörren. Detta ger en jämn tätningsyta för packningar och fyller ut små defekter i packningskontaktytorna.

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsbreddMaterialLastkapacitetHöjdPris
PS DÖRRAR EZD-600-052036 Översvämningsbarriär , 52 tum x 36 tum Storlek, 28 pund kapacitet, almunium | AG8ELY EZD-600-05203652 "Aluminium28 Ibs36 "18 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 översvämningsbarriär, 42 tum x 36 tum storlek, 28 pund kapacitet, almunium
13 407 kr /enhet