PS Doors LSGF-30-PCY EdgeHalt stegesäkerhetsgrind i full höjd, med en 42-tums topp- och mellanskena och 5-tums säkerhetsfotbräda, är installerad på skyddsräckesöppningar från 28-3/4 till 32-1/2 tum. Det förhindrar att arbetare faller av förhöjda plattformar, skyddsräckesöppningar, mezzaniner eller stegar. Denna pulverlackerade enkla säkerhetsgrind kan öppnas upp till 180 grader och är självstängande för att förhindra olyckor.
Funktioner:
- PS-dörrar LSGF-30-PCY stegskyddsgrind stängs automatiskt när den inte används på grund av två torsionsfjädrar i gångjärnstapparna.
- Fjädrarna är gjorda av rostfritt stål för grindens långtidsdrift.
- Den levereras med standardhårdvara inklusive U-bultar, muttrar, platta brickor och ett gängskydd av plast och ett universellt monteringsfäste för att passa runda räcken upp till 2 tums ytterdiameter och fyrkantiga räcken upp till 1-1/2 tum kvadrat.
- Denna pulverlackerade enkla säkerhetsgrind kan enkelt installeras på standardrör, platta stänger, ett vinkeljärn eller till och med en befintlig vägg med endast en spärrhake och en 1/2 tums djup brunnsmuff.
- Porten kan svänga i både vänster och höger riktning genom att vända eller rotera enheten.
- Användare kan också kontrollera vår säkerhetsgrindar för stege i full höjd sida för att välja grindar med olika storlekar på skyddsräckets öppningar och konstruktionsmaterial.
Kompatibla tillbehör:
- Lock Out Kit: Dessa kit ger extra säkerhet till denna grind genom att låsa den och förhindra obehörigt tillträde.
- Stegetillbehör: Dessa PS Doors stegtillbehör och reservdelar används för att ersätta gamla, slitna eller felaktiga delar som gångjärnsplattor eller torsionsfjädrar på säkerhetsgrindar.
Standarder och godkännanden:
- OSHA Standards 1910.28 & 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 & MH28.3-2009
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan användare justera denna PS Doors LSGF-30-PCY stegskyddsgrind efter öppningar?
A. Denna PS Doors LSGF-30-PCY stegskyddsgrind kan justeras upp till 3-3/4 tum enligt önskad öppningsstorlek genom att skjuta in grindbågen i gångjärnsplattan och använda vagnbultar för att fixera den i önskad placera.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna PS Doors LSGF-30-PCY stegesäkerhetsgrind?
S. Denna PS Doors LSGF-30-PCY stegskyddsgrind har en mjuk stålkonstruktion med pulverlackerad gul finish för strukturell styrka, hållbarhet och hög synlighet.
F. Hur installerar man denna stegesäkerhetsgrind på icke-standardiserade räcken?
A.
- Fäst fotplattan i jämnhöjd med grindens botten med skruvar.
- Rikta in stegens säkerhetsgrinds räcke och monteringsfäste mot insidan av vinkeljärnet eller den plana ytan/väggen. Rikta sedan in toppen av stegens säkerhetsgrindens topp mot toppen av räcket eller 42 tum ovanför gångytan.
- Matcha, borra två hål och montera enheten med korrekta fästanordningar.
- Justera grindens båge/grindarm till önskad öppningsbredd samtidigt som du säkerställer att stoppplattan kommer i kontakt med den intilliggande vertikala pelaren av räckena för maximalt utrymme på 1/4 tum.
- Manövrera grinden genom hela dess område för korrekt inriktning och dra åt alla bultar.
- Användare kan fixa denna PS Doors LSG-30-PCY stegskyddsgrind på ett rör med stor diameter, vinkeljärn och räcken för platt stång med hjälp av adaptersatser utan borrning.