PS DÖRRAR LSGF-27-PCY Enkeldörr, stål, 25 3/4 till 29 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFW 422L60

PS DOORS LSGF-27-PCY enkeldörr, stål, 25 3/4 till 29 1/2 tums öppningsbredd

Finns i lager
Artikel: AG8EFW Modell: LSGF-27-PCYKorsreferens: 422L60

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStege säkerhetsgrind
FärgGul
FinishPulverlackat
Portens höjd41 1 / 2 "
PorttypSingle
MaterialMild Stål
Max. Öppning29-1 / 2 "
Min. Öppning25-3 / 4 "
MonteringVinkel , Kanal , Befintlig vägg , Flat Bar , Pipe
Öppningsbredd29 1/2 "till 25 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialÖppningsbreddFärgPris
PS DÖRRAR LSGF-18-PCY Enkeldörr, stål, 16 3/4 till 20 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFT 422L57 LSGF-18-PCYPulverlackatMild Stål20 1/2 "till 16 3/4"Gul7 809 kr
PS DÖRRAR LSGF-21-PCY Enkeldörr, stål, 19 3/4 till 23 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFU 422L58 LSGF-21-PCYPulverlackatMild Stål23 1/2 "till 19 3/4"Gul7 940 kr
PS DÖRRAR LSGF-24-PCY Enkeldörr, stål, 22 3/4 till 26 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFV 422L59 LSGF-24-PCYPulverlackatMild Stål26 1/2 "till 22 3/4"Gul8 071 kr
PS DÖRRAR LSGF-30-PCY Enkeldörr, stål, 28 3/4 till 32 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFX 422L61 LSGF-30-PCYPulverlackatMild Stål32 1/2 "till 28 3/4"Gul8 464 kr
PS DÖRRAR LSGF-33-PCY Enkeldörr, stål, 31 3/4 till 35 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFY 422L62 LSGF-33-PCYPulverlackatMild Stål35 1/2 "till 31 3/4"Gul8 495 kr
PS DÖRRAR LSGF-36-PCY Enkeldörr, stål, 34 3/4 till 38 1/2 tums öppningsbredd | AG8EFZ 422L63 LSGF-36-PCYPulverlackatMild Stål38 1/2 "till 34 3/4"Gul8 626 kr
PS DÖRRAR LSGF-18-GAL Enkeldörr, stål, 16 3/4 till 20 1/2 tums öppningsbredd | AG8EGA 422L64 LSGF-18-GALVarmt förzinkatMild Stål20 1/2 "till 16 3/4"Grå8 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PS DOORS LSGF-27-PCY enkeldörr, stål, 25 3/4 till 29 1/2 tums öppningsbredd
8 131 kr /enhet