Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PURDY 144152720 Pensel 2 tum | AF2VHD 6YAG7

PURDY 144152720 Pensel 2 tum

Finns i lager
Artikel: AF2VHD Modell: 144152720Korsreferens: 6YAG7

Få det Maj 7, Tisdag
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPaint Brush
Borstlängd2 15 / 16 "
Borsta materialNylon / Polyester
HylsmaterialRostfritt stål
Hantera färgNatural
Hantera materialNaturligt lövträ
Total längd12.125 "
FärgtypVattenbaserad, oljebaserad
Storlek2"
StilVinkelfönster
Tjocklek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9603404060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorstlängdHantera materialTotal längdFärgtypStorlekStilTjocklekPris
PURDY 144064320 Pensel 2 tum 11-3 / 4 tum | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Naturligt lövträ11.75 "Vattenbaserad, oljebaserad2"Platt skärp9 / 16 "418SEK
PURDY 144064325 Pensel 2-1 / 2 tum 12 tum | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Naturligt lövträ12 "Vattenbaserad, oljebaserad2.5 "Platt skärp5 / 8 "525SEK
PURDY 144116420 Pensel 2 tum 11-7 / 8 tum | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Naturligt lövträ11.875 "Oljebaserad2"Vinkelfönster9 / 16 "447SEK
PURDY 144116425 Pensel 2-1/2 tum 12-3/8 tum | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Naturligt lövträ12.375 "Oljebaserad2.5 "Vinkelfönster5 / 8 "512SEK
PURDY 144152215 Pensel 1-1 / 2 tum 11-3 / 8 tum | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Naturligt lövträ11.375 "Vattenbaserad1.5 "Vinkelfönster1 / 2 "300SEK
PURDY 144152220 Pensel 2 tum 12-1/4 tum | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Naturligt lövträ12.25 "Vattenbaserad2"Vinkelfönster9 / 16 "432SEK
PURDY 144152225 Pensel 2-1 / 2 tum 12-3 / 4 tum | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Naturligt lövträ12.75 "Vattenbaserad2.5 "Vinkelfönster5 / 8 "540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PURDY 144152720 Pensel 2 tum
432SEK /enhet