Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 90642 Uppladdningsbar ficklampa Gul Led | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Uppladdningsbar ficklampa Gul LED

Finns i lager
Artikel: AB7PHT Modell: 90642Korsreferens: 23X772
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
2 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid3.5/16 timmar
Byte av batteripaketTillverkare Nr 90542
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd68 / 37m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialNylonpolymer
Ljusstyrka11,500/350
Diameter2.875 "
Släpp betyg2m
FicklampaIndustri
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd9.187 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång200/63 ​​lm
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens200/63
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång200
Antal batterier4
Antal laddningar1000
Högsta strålintensitet1150/350 cd
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingInte specificerad
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier23.1 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFokusslag~~POS=TRUNCLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 68602 Ficklampa Led polymerharts Aa 7 tum | AF6UEJ 20JN15 686021"Ja6 timmar1mFast1m50K tim7"960SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Uppladdningsbar ficklampa Gul LED
2 200 kr /enhet