PURTEST PT 12 UV Uv Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26

PURTEST PT 12 UV Uv Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 12gpm

Finns i lager
Artikel: AF7LFQ Modell: PT 12 UVKorsreferens: 21VL26

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-desinfektionsenhet
förbindelseMIP
Flöde 12 gpm
Höjd3.5 "
Husets materialRostfritt stål
Lampa watt36
Längd32 "
Max. Tryck100 psi
Minskar99% minskning av vattenburna patogena bakterier
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd35 till 110 grader
Spänning120
Bredd568567 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Exponering (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Hårdhet (7)
    • Max. Järn (0.3)
    • Max. Mangan (0.05)
    • Suspenderade fasta ämnen (5 NTU)
    • Kammare (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFlöde HöjdLampa wattLängdStorlekBreddPris
PURTEST PT 8 UV UV Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "10 678 kr
PURTEST PT 20 UV Uv Desinfektionsenhet 1 Inch Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 PT 20 UV20 gpm5"3935 "1"568597 "18 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PURTEST PT 12 UV Uv Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 12gpm
13 528 kr /enhet