PURTEST PT 20 UV Uv Desinfektionsenhet 1 Inch Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27

PURTEST PT 20 UV Uv Desinfektionsenhet 1 Inch Mip 20gpm

Finns i lager
Artikel: AF7LFR Modell: PT 20 UVKorsreferens: 21VL27

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-desinfektionsenhet
förbindelseMIP
Flöde 20 gpm
Höjd5"
Husets materialRostfritt stål
Lampa watt39
Längd35 "
Max. Tryck100 psi
Minskar99% minskning av vattenburna patogena bakterier
Storlek1"
Temp. Räckvidd35 till 110 grader
Spänning120
Bredd568597 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.53
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Exponering (30 000 UWS / CM2)
    • Max. Hårdhet (7)
    • Max. Järn (0.3)
    • Max. Mangan (0.05)
    • Suspenderade fasta ämnen (5 NTU)
    • Kammare (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFlöde HöjdLampa wattLängdStorlekBreddPris
PURTEST PT 8 UV UV Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 8gpm | AF7LFP 21VL25 PT 8 UV8 GPM3.5 "2421 "3 / 4 "568567 "10 192 kr
PURTEST PT 12 UV Uv Desinfektionsenhet 3/4 Inch Mip 12gpm | AF7LFQ 21VL26 PT 12 UV12 gpm3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "12 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PURTEST PT 20 UV Uv Desinfektionsenhet 1 Inch Mip 20gpm
17 445 kr /enhet