Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PYRAMEX SB1820S Safety Glasses, Anti-Scratch, No Foam Lining, Wraparound Frame, Half-Frame, Gray, Black | CT8HPQ 29XT78

PYRAMEX SB1820S Safety Glasses, Anti-Scratch, No Foam Lining, Wraparound Frame, Half-Frame, Gray, Black

Finns i lager
Artikel: CT8HPQ Modell: SB1820SKorsreferens: 29XT78

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
PYRAMEX S3220S Skyddsglasögon, Ramlösa, Grå | CT8HNF 29XT90 S3220S133SEK
PYRAMEX S3280S skyddsglasögon, ramlös, inomhus/utespegel, grå | CT8HNG 29XT96 S3280S138SEK
PYRAMEX SBB5080DT Skyddsglasögon, helram, inomhus/utomhusspegel, svart | CT8HNH 29XT29 SBB5080DT1150SEK
PYRAMEX SB8620DTM Skyddsglasögon | CT8HNM 152F50 SB8620DTM1103SEK
PYRAMEX S2517SN Skyddsglasögon | CT8HNN 576D47 S2517SN12584SEK
PYRAMEX GB9420STM Skyddsglasögon | CT8HNP 643H04 GB9420STM1290SEK
PYRAMEX SB1835S Skyddsglasögon | CT8HNQ 347HY8 SB1835S175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PYRAMEX SB1820S Safety Glasses, Anti-Scratch, No Foam Lining, Wraparound Frame, Half-Frame, Gray, Black
62SEK /enhet