Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 CFR5S Dubbstag, hona, höger 5/16-24 | AB4VAA 20F995

QA1 CFR5S Dubbstag, hona, höger hand 5/16-24

Finns i lager
Artikel: AB4VAA Modell: CFR5SKorsreferens: 20F995
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A5 / 16-24 "
Dimension B0.532 "
Dimension C0.687 "
Dimension E0.875 "
Dimension G1.375 "
Dimension H0.687 "
Mått J1.813 "
FastigheterKolstål
Max. Vinkeljustering22 grader
Stud längd0.687 "
TrådHöger hand
Tråd storlek5 / 16-24
TypKvinnlig besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDimension HBollLagerMått JFastigheterMax. VinkeljusteringStud längdPris
QA1 NFR3S honkroppsänd nylon / ptfe höger hand # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll1.375 "Kolstål13 grader0.5 "161SEK
QA1 NFL3S honkroppsändare nylon / ptfe vänster hand # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE Race Rod End0.5 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll1.375 "Kolstål13 grader0.5 "41SEK
QA1 NFR4S Bultstångsände Nylon / ptfe Höger 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll1.687 "Kolstål16 grader0.562 "176SEK
QA1 NFL4S honkroppsstång Nylon / PTFE vänster 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE Race Rod End0.687 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll1.687 "Kolstål16 grader0.562 "176SEK
QA1 NFR6S Kvinnlig pinnstång Nylon / ptfe Höger 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll2.125 "Kolstål12 grader0.906 "207SEK
QA1 NFL6S Kvinnlig piggstång Nylon / PTFE vänster 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE Race Rod End0.812 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll2.125 "Kolstål12 grader0.906 "207SEK
QA1 NFR8S Bultstångsände Nylon / ptfe Höger 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE Race Rod End1.062 "52100 Sfäriskt stål52100 Stål sfärisk boll2.781 "Kolstål12 grader1.125 "264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 CFR5S Dubbstag, hona, höger hand 5/16-24
186SEK /enhet