Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 GFL7T stavände, hona, rostfritt stål, vänster 7/16-20 | AB4VCL 20G033

QA1 GFL7T Hona stavände Rostfritt stål Vänsterhand 7/16-20

Finns i lager
Artikel: AB4VCL Modell: GFL7TKorsreferens: 20G033
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE Race Rod End
Boll440C rostfritt stål sfäriskt
Lager440C sfärisk boll i rostfritt stål
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A7 / 16-20 "
Dimension AA0.4375 / 0.4395 "
Dimension E1.125 "
Dimension G1.812 "
Dimension H0.937 "
Mått J2.375 "
Dimension N0.562 "
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Inuti Dia.0.4375 / 0.4395 "
Max. Vinkeljustering21 grader
TrådVänster hand
Tråd storlek7 / 16-20
TypKvinnlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0837
Fartygets höjd (cm)1.43
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekTypDimension EDimension GPris
QA1 GFR7T honstångsände rostfritt stål höger 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7T21 grader7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Höger hand7 / 16-20Kvinnlig slätt1.125 "1.812 "592SEK
QA1 GML5T Hane Rod End Rostfritt stål Vänsterhand 5/16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 grader5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Vänster hand5 / 16-24Manlig slätt0.875 "1.875 "442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 GFL7T Hona stavände Rostfritt stål Vänsterhand 7/16-20
166SEK /enhet