Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MGFR8TS Hona Stud Ss / ptfe Stångände Höger 17.5 mm | AC8EVX 39N512

QA1 MGFR8TS Honstift Ss/ptfe Rod End Höger 17.5 mm

Finns i lager
Artikel: AC8EVX Modell: MGFR8TSKorsreferens: 39N512
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
886SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS / PTFE Race Rod End
Boll440C SS sfärisk
Lager440C SS sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM8 x 1.25
Dimension B12mm
Dimension C17.5mm
Dimension E22.25mm
Dimension G36mm
Dimension H17mm
Mått J47.125mm
Dimension N12mm
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Max. Vinkeljustering28 grader
Stud längd17.5mm
TrådHöger hand
Tråd storlekM8 x 1.25
TypKvinnlig besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.23
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 MGFL5TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Vänster 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 graderM5 x 0.89mm13mmVänster handM5 x 0.813mm16mm695SEK
QA1 MGFR6TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Höger 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 graderM6 x 1.010mm14mmHöger handM6 x 114mm19mm741SEK
QA1 MGFL6TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Vänster 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 graderM6 x 1.010mm14mmVänster handM6 x 114mm19mm741SEK
QA1 MGFL8TS Kvinnlig Stud Ss/ptfe Rod End Vänster 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmVänster handM8 x 1.2517.5mm22.25mm886SEK
QA1 MGFR10TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Höger 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmHöger handM10 x 1.523mm27mm886SEK
QA1 MGFL10TS Kvinnlig Stud Ss/ptfe Race Rod End Vänster 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmVänster handM10 x 1.523mm27mm1 266 kr
QA1 MGFR12TS Hona Stud Ss / ptfe Stångände Höger 28.5 mm | AC8EWB 39N516 MGFR12TS27 graderM12 x 1.7519.5mm28.5mmHöger handM12 x 1.7528.5mm30mm2 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MGFR8TS Honstift Ss/ptfe Rod End Höger 17.5 mm
886SEK /enhet