Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MGFL6TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Vänster 14mm | AC8EVW 39N511

QA1 MGFL6TS Honstud Ss/ptfe Race Rod End Vänsterhand 14mm

Finns i lager
Artikel: AC8EVW Modell: MGFL6TSKorsreferens: 39N511
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS / PTFE Race Rod End
Boll440C SS sfärisk
Lager440C SS sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM6 x 1.0
Dimension B10mm
Dimension C14mm
Dimension E19mm
Dimension G30mm
Dimension H14mm
Mått J39.5mm
Dimension N9mm
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Max. Vinkeljustering23 grader
Stud längd14mm
TrådVänster hand
Tråd storlekM6 x 1
TypKvinnlig besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 MGFL5TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Vänster 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 graderM5 x 0.89mm13mmVänster handM5 x 0.813mm16mm169SEK
QA1 MGFR6TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Höger 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 graderM6 x 1.010mm14mmHöger handM6 x 114mm19mm730SEK
QA1 MGFR8TS Hona Stud Ss / ptfe Stångände Höger 17.5 mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmHöger handM8 x 1.2517.5mm22.25mm886SEK
QA1 MGFL8TS Kvinnlig Stud Ss/ptfe Rod End Vänster 17.5mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmVänster handM8 x 1.2517.5mm22.25mm886SEK
QA1 MGFR10TS Kvinnlig Stud Ss / ptfe Race Rod End Höger 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmHöger handM10 x 1.523mm27mm303SEK
QA1 MGFL10TS Kvinnlig Stud Ss/ptfe Race Rod End Vänster 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 graderM10 x 1.516.5mm23mmVänster handM10 x 1.523mm27mm303SEK
QA1 MGFR12TS Hona Stud Ss / ptfe Stångände Höger 28.5 mm | AC8EWB 39N516 MGFR12TS27 graderM12 x 1.7519.5mm28.5mmHöger handM12 x 1.7528.5mm30mm2 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MGFL6TS Honstud Ss/ptfe Race Rod End Vänsterhand 14mm
183SEK /enhet