Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MGML6T Man Ss/ptfe Race Rod End Vänster 6/6.065mm | AC8EVJ 39N496

QA1 MGML6T Hane Ss/ptfe Race Rod End vänsterhand 6/6.065 mm

Finns i lager
Artikel: AC8EVJ Modell: MGML6TKorsreferens: 39N496
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
586SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSS / PTFE Race Rod End
Boll440C SS sfärisk
Lager440C SS sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM6 x 1.0
Dimension AA6 / 6.065 mm
Dimension E19mm
Dimension G36mm
Dimension H22mm
Mått J45.5mm
Dimension N9mm
Fastigheter300-serien rostfritt stål
Inuti Dia.6 / 6.065 mm
Max. Vinkeljustering23 grader
TrådVänster hand
Tråd storlekM6 x 1
TypManlig slätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.9
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension AATrådTråd storlekDimension EDimension GDimension HPris
QA1 MGMR5T Man Ss/ptfe Race Rod End Höger 5/5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5T22 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmHöger handM5 x 0.816mm33mm20mm550SEK
QA1 MGML5T hane Ss / ptfe Race Rod End vänster 5 / 5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 graderM5 x 0.85 / 5.065 mmVänster handM5 x 0.816mm33mm20mm550SEK
QA1 MGMR6T Hane Ss / ptfe Race Rod End Höger 6 / 6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 graderM6 x 1.06 / 6.065 mmHöger handM6 x 119mm36mm22mm586SEK
QA1 MGMR8T Hane Ss / ptfe Race Rod End Höger 8 / 8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmHöger handM8 x 1.2522.25mm42mm25mm667SEK
QA1 MGML8T Hane Ss / ptfe Race Rod End vänster 8 / 8.065mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 graderM8 x 1.258 / 8.065 mmVänster handM8 x 1.2522.25mm42mm25mm667SEK
QA1 MGMR10T Hane Ss / ptfe Race Rod End Höger 10 / 10.065mm | AC8EVM 39N499 MGMR10T26 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmHöger handM10 x 1.527mm48mm29mm840SEK
QA1 MGML10T hane Ss / ptfe Race Rod End vänster 10 / 10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 graderM10 x 1.510 / 10.065 mmVänster handM10 x 1.527mm48mm29mm840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MGML6T Hane Ss/ptfe Race Rod End vänsterhand 6/6.065 mm
586SEK /enhet