Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 NFL5S Stångstång Nylon / PTFE vänster 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932

QA1 NFL5S Dubbstag Nylon/ptfe Vänsterhand 5/16-24

Finns i lager
Artikel: AB4UXG Modell: NFL5SKorsreferens: 20F932

Få det Maj 14, Tisdag
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNylon / PTFE Race Rod End
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A5 / 16-24 "
Dimension B0.532 "
Dimension C0.687 "
Dimension E0.875 "
Dimension G1.375 "
Dimension H0.687 "
Mått J1.813 "
FastigheterKolstål
Max. Vinkeljustering14 grader
Stud längd0.687 "
TrådVänster hand
Tråd storlek5 / 16-24
TypKvinnlig besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStud längdDimension ADimension BTrådTråd storlekDimension CDimension EDimension GPris
QA1 NFR5S Spindelstång Nylon / ptfe Höger 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Höger hand5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "187SEK
QA1 NFR7S Stångstång Nylon / ptfe Höger 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Höger hand7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "233SEK
QA1 NFL7S Stud Rod End Nylon/ptfe Vänsterhänt 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Vänster hand7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 NFL5S Dubbstag Nylon/ptfe Vänsterhand 5/16-24
187SEK /enhet