Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 NFR7S Stångstång Nylon / ptfe Höger 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935

QA1 NFR7S Dubbstag Nylon/ptfe Höger 7/16-20

Finns i lager
Artikel: AB4UXK Modell: NFR7SKorsreferens: 20F935
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNylon / PTFE Race Rod End
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A7 / 16-20 "
Dimension B0.688 "
Dimension C1.062 "
Dimension E1.125 "
Dimension G1.812 "
Dimension H0.937 "
Mått J2.375 "
FastigheterKolstål
Max. Vinkeljustering14 grader
Stud längd1.062 "
TrådHöger hand
Tråd storlek7 / 16-20
TypKvinnlig besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStud längdDimension ADimension BTrådTråd storlekDimension CDimension EDimension GPris
QA1 NFR5S Spindelstång Nylon / ptfe Höger 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Höger hand5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "187SEK
QA1 NFL5S Stångstång Nylon / PTFE vänster 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932 NFL5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Vänster hand5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "187SEK
QA1 NFL7S Stud Rod End Nylon/ptfe Vänsterhänt 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Vänster hand7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 NFR7S Dubbstag Nylon/ptfe Höger 7/16-20
233SEK /enhet