Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QMARK CDFDS brytare 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897

QMARK CDFDS frånkopplingsbrytare 277v 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AC8CZY Modell: CDFDSKorsreferens: 39K897

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla ur strömbrytaren
Förstärkare AC30
Hz60
Längd2"
MonteringstypEnhet
Fas1
Spänning277
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupPassar KWHzMonteringstypFasSpänningsområdePris
QMARK DS25 Kopplingsbrytare 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 till 15.060-1 eller 3208 till 6003 202 kr
QMARK MPDS60 Kopplingsbrytare monterad | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 till 5050/60Enhetsmonterad1 eller 3208 till 600 VAC5 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK CDFDS frånkopplingsbrytare 277v 60 Hz
4 451 kr /enhet