Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QMARK MPDS60 Kopplingsbrytare monterad | AF6QQF 20CA43

QMARK MPDS60 frånkopplingsbrytare monterad

Finns i lager
Artikel: AF6QQF Modell: MPDS60Korsreferens: 20CA43

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla ur strömbrytaren
Förstärkare AC60
Djup2-13 / 16 "
Passar KW25 till 50
Höjd2.5 "
Hz50/60
MonteringstypEnhetsmonterad
Fas1 eller 3
Byt typRoterande
Spänningsområde208 till 600 VAC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.026
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupPassar KWHzMonteringstypFasSpänningsområdePris
QMARK DS25 Kopplingsbrytare 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 till 15.060-1 eller 3208 till 6003 241 kr
QMARK CDFDS brytare 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Enhet1-4 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MPDS60 frånkopplingsbrytare monterad
5 363 kr /enhet