QMARK SSAR4807AL Elektrisk väggvärmare 277v Aluminium | AF8XTV 29HZ94

QMARK SSAR4807AL Elektrisk väggvärmare 277v Aluminium

Finns i lager
Artikel: AF8XTV Modell: SSAR4807ALKorsreferens: 29HZ94

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga147 grader F
Förstärkare AC17.3
BtuH16,378
FärgAluminium
FinishPulverlack
Grilldjup2-51 / 64 "
Grillhöjd19-17 / 64 "
GallermaterialGjutet aluminium
Gallerbredd15-7 / 8 "
Värmare TypProgrammerbar pekskärm
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd18 7 / 32 "
Husets bredd14 19 / 64 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning277
Väggöppningsdjup3-7 / 8 "
Väggens öppningshöjd18-15 / 64 "
Väggens öppningsbredd14-19 / 64 "
Watt1800 till 4800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.915
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHFärgSpänningWattPris
QMARK SSAR4808 Elektrisk väggvärmare 208v Northern White | AF8XRJ 29HZ84 SSAR480823.116,378Norra vita2081800 till 480022 690 kr
QMARK SSAR4804 Elektrisk väggvärmare 240v Northern White | AF8XRK 29HZ85 SSAR480420.016,378Norra vita2401800 till 480024 984 kr
QMARK SSAR4807 Elektrisk väggvärmare 277v Northern White | AF8XRL 29HZ86 SSAR480717.316,378Norra vita2771800 till 480024 729 kr
QMARK SSAR1802 Elektrisk väggvärmare 120v Northern White | AF8XRM 29HZ87 SSAR180215.06142Norra vita120540 till 180024 985 kr
QMARK SSAR4808AL Elektrisk väggvärmare 208v Aluminium | AF8XTT 29HZ92 SSAR4808AL23.116,378Aluminium2081800 till 480021 126 kr
QMARK SSAR4804AL elektrisk väggvärmare 240v aluminium | AF8XTU 29HZ93 SSAR4804AL20.016,378Aluminium2401800 till 480022 146 kr
QMARK SSAR1802AL elektrisk väggvärmare 120v aluminium | AF8XTW 29HZ95 SSAR1802AL15.06142Aluminium120540 till 180024 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK SSAR4807AL Elektrisk väggvärmare 277v Aluminium
22 891 kr /enhet