A Broms typ: Ansiktskontakt , Caster-broms ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster produktgrupp: Kingpinless Caster med broms , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Kingpinless Swivel , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Gjutjärn , Durometer: 95 Shore A , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Silver emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16 x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 5-1/4 x 6-9/16" , Plåttjocklek: 0.281 " , Typ av tallrik: A , Raceway: Enkel boll härdad , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -22 grader till 176 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Tan , Hjulmaterial: polyuretan