Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK 239535 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWK 39H535

QORPAK 239535 Plastflaska 16 ounce naturell - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AC8AWK Modell: 239535Korsreferens: 39H535

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet16 oz.
KlassRengöras för metaller
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter62mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd89mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek28-410 mm
FormaCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStängningsmaterialGrundmaterialKroppsfärgStängningstypDiameterHöjdMunPris
QORPAK 239525 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AVZ 39H525 239525Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm119mmbrett1 349 kr
QORPAK 239526 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AWA 39H526 239526Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm49mmbrett1 850 kr
QORPAK 239528 Plastflaska 125ml Naturförpackning med 48 | AC8AWC 39H528 239528Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm214mmbrett1 554 kr
QORPAK 239529 Plastflaska 125ml Natural Pack Of 48 | AC8AWD 39H529 239529Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm79mmbrett1 830 kr
QORPAK 239536 plastflaska 16 uns naturlig - förpackning med 24 | AC8AWL 39H536 239536Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm168mmSmal2 489 kr
QORPAK 239537 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWM 39H537 239537Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm210mmbrett2 434 kr
QORPAK 239540 Plastflaska 250ml Naturlig - Förpackning med 24 | AC8AWQ 39H540 239540Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-67mm96mmbrett1 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK 239535 Plastflaska 16 ounce naturell - förpackning om 24
1 424 kr /enhet