QORPAK 239568 glasflaska 8 ounce klar - förpackning med 24 | AC8AXW 39H568

QORPAK 239568 glasflaska 8 uns klar - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AC8AXW Modell: 239568Korsreferens: 39H568

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad burk
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet8 oz.
KlassRengöras för halvflyktiga ämnen
StängningsfärgGul
StängningsmaterialPolypropen / PTFE
Diameter56mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd102mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek58-400 mm
FormaRaksidig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiameterKroppsfärgBody MaterialHöjdSkruvstängningsstorlekFormaKapacitetPris
QORPAK 239532 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWG 39H532 239532Förrenad burk91mmRensaGlas146mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 310 kr
QORPAK 239533 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWH 39H533 239533Förrenad burk91mmRensaGlas68mm89-400 mmRaksidig16 oz.2 281 kr
QORPAK 239542 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWT 39H542 239542Förrenad burk95mmRensaGlas79mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 900 kr
QORPAK 239543 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWU 39H543 239543Förrenad burk95mmRensaGlas137mm89-400 mmRaksidig32 oz.2 553 kr
QORPAK 239551 Glasflaska 4 uns Amber - Pack med 24 | AC8AXC 39H551 239551Förrenad burk60mmBärnstenGlas210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 474 kr
QORPAK 239553 glasflaska 4 uns klar - förpackning med 24 | AC8AXE 39H553 239553Förrenad burk60mmRensaGlas95mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 321 kr
QORPAK 239554 glasflaska 4 uns klar - förpackning med 24 | AC8AXF 39H554 239554Förrenad burk60mmRensaGlas210mm58-400 mmRaksidig4 oz.2 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK 239568 glasflaska 8 uns klar - förpackning om 24
3 362 kr /enhet