Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK CAP-00093G Phenolic flasklock 89mm hals - förpackning med 12 | AD2UED 3UDH4

QORPAK CAP-00093G Phenolic flasklock 89 mm hals - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2UED Modell: CAP-00093GKorsreferens: 3UDH4
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFenolflasklock
StängningsmaterialFenol
FärgSvart
Diameter89
Finish89-400
Mun89mm
Skruvstängningsstorlek89-400 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Pulp/Vinyl Liner

Produktvarianter

ProduktModellStängningsmaterialFärgDiameterFinishMunSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK CAP-06477G Fenolflasklock 24 mm hals - Förpackning med 12 | AD2UCT 3UDA4 CAP-06477GMelaminGrön2424-40024mm24-400 mm141SEK
QORPAK CAP-00180G Fenolflasklock 24 mm hals - Förpackning med 12 | AD2UCU 3UDA7 CAP-00180GFenolSvart2424-40024mm24-400 mm76SEK
QORPAK CAP-06478G Fenolflasklock 28mm hals - Förpackning med 12 | AD2UCW 3UDC1 CAP-06478GMelaminGrön2828-40028mm28-400 mm186SEK
QORPAK CAP -00199G Fenolisk flaskhatt 28 mm hals - Förpackning med 12 | AD2UCY 3UDC4 CAP-00199GFenolSvart2828-40028mm28-400 mm94SEK
QORPAK CAP-06479G Fenolflasklock 33 mm hals - Förpackning med 12 | AD2UDA 3UDC7 CAP-06479GMelaminGrön3333-40033mm33-400 mm208SEK
QORPAK CAP-00216G Fenolflasklock 33mm hals - Förpackning med 12 | AD2UDC 3UDD1 CAP-00216GFenolSvart3333-40033mm33-400 mm177SEK
QORPAK CAP -06480G Fenolisk flasklock 45mm hals - Förpackning med 12 | AD2UDG 3UDD7 CAP-06480GUreaGrön4545-40045mm45-400 mm322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK CAP-00093G Phenolic flasklock 89 mm hals - förpackning om 12
332SEK /enhet