QORPAK GLA-07053 Flaska Säkerhetsbeläggning 2500ml 70-400 - Paket med 12 | AD4NUD 41W001

QORPAK GLA-07053 Säkerhetsbelagd flaska 2500ml 70-400 - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD4NUD Modell: GLA-07053Korsreferens: 41W001

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd förpackningsflaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialPlastbelagt glas
Kapacitet2,500mL
StängningsmaterialIngår ej
Diameter140mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd239mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek70-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.338
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7010900510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK GLC-02283 Flaska Säkerhetsbeläggning 250ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PCQ 41W201 GLC-02283250mLGrönVärmehärdad F217 / PTFE65mm119mm45-400 mm7 032 kr
QORPAK GLC-02285 Flaska Säkerhetsbeläggning 250ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PCR 41W202 GLC-02285250mLSvartFenolmassa / vinyl65mm119mm45-400 mm7 144 kr
QORPAK GLC-02289 Flaska Säkerhetsbeläggning 500ml 53-400 - Förpackning med 12 | AD4PCU 41W204 GLC-02289500mLSvartFenolmassa / vinyl81mm146mm53-400 mm3 448 kr
QORPAK GLC-02292 Flaska Säkerhetsbeläggning 950ml 53-400 - Förpackning med 12 | AD4PCW 41W206 GLC-02292950mLSvartFenolmassa / vinyl99mm178mm53-400 mm3 925 kr
QORPAK GLC-02295 Flaska Säkerhetsbeläggning 2500ml 70-400 Paket med 4 | AD4PCX 41W207 GLC-022952,500mLGrönVärmehärdad F217 / PTFE140mm239mm70-400 mm3 967 kr
QORPAK GLC-02297 Flaska Säkerhetsbeläggning 2500ml 70-400 Paket med 4 | AD4PCY 41W208 GLC-022972,500mLSvartFenolmassa / vinyl140mm239mm70-400 mm3 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLA-07053 Säkerhetsbelagd flaska 2500ml 70-400 - förpackning om 12
5 659 kr /enhet