QORPAK GLC-01575 rund bägare med lock 480 ml - 24 st. | AD2RTY 3TRJ5

QORPAK GLC-01575 rund gradbägare med lock 480ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2RTY Modell: GLC-01575Korsreferens: 3TRJ5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBägare flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III
Kapacitet480 ml / 16 oz.
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenolmassa / vinylfodral
Diameter76mm
Finish70mm / 400
Examensintervall480 ml / 16 oz.
Avdelningar för examenml och oz
Höjd145mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek70-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.16
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMunKapacitetStängningsfärgSkruvstängningsstorlekFormaStängningsmaterialDiameterFinishPris
QORPAK GLC-01493 rund gradbägare med lock 60 ml - förpackning med 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Smal60 ml / 2 oz.Svart38-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral42mm38mm / 4002 017 kr
QORPAK GLC-01523 Flaska rund gradbägare 120 ml - Förpackning med 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Smal120 ml / 4 oz.Svart48-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral51mm48mm / 4001 156 kr
QORPAK GLC-01552 Round Grad Beaker With Cap 240ml - Pack of 24 | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Smal240 ml / 8 oz.Svart58-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral62mm58mm / 4001 417 kr
QORPAK GLC-01472 Flaskgraderad bägare rund 60 ml - förpackning med 48 | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Smal60 ml / 2 oz.Grön38-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE42mm38mm / 4002 451 kr
QORPAK GLC-01504 Flaskgraderad bägare rund 120 ml - 24-pack | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Smal120 ml / 4 oz.Grön48-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE51mm48mm / 4001 758 kr
QORPAK GLC-01532 Flaskgraderad bägare rund 240 ml - 24 st. | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Smal240 ml / 8 oz.Grön58-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE62mm58mm / 4002 260 kr
QORPAK GLC-01560 Graduerad bägare med bred mun runt 480 ml - 24 st. | AD2UAK 3UCW1 GLC-01560brett480 ml / 16 oz.Grön70-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE76mm70mm / 4003 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01575 rund gradbägare med lock 480ml - förpackning om 24
1 923 kr /enhet