Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01738 flaska bred mun 4 oz glas PK24 | AG9QBV 21RM25

QORPAK GLC-01738 Flaska med bred mun 4 oz glas PK24

Finns i lager
Artikel: AG9QBV Modell: GLC-01738Korsreferens: 21RM25
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
1 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
autoklaverbarJa
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
BRÖDSTILTransparent
Kapacitet4 oz.
StängningJa
StängningsfärgSvart
Stängningsmaterialpolypropylen
StängningstypSkruva på
Munbrett
Skruvstängningsstorlek48-400 mm
FormaRunda
Typprovtagning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.367
Fartygets höjd (cm)8.74
Fartygets längd (cm)31.45
Fartygets bredd (cm)20.96
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för stängning av labware: PTFE
    • Steril / icke-steril: icke-steril
    • Förrenad: Ingen
    • Labware Stängning Liner Design: Flat
    • Labware Nominal Capacity - engelska: 4 oz.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStängningsmaterialGrundmaterialKroppsfärgStängningstypDiameterHöjdMunPris
QORPAK 239525 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AVZ 39H525 239525Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm119mmbrett1 349 kr
QORPAK 239526 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AWA 39H526 239526Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm49mmbrett1 850 kr
QORPAK 239528 Plastflaska 125ml Naturförpackning med 48 | AC8AWC 39H528 239528Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm214mmbrett1 554 kr
QORPAK 239529 Plastflaska 125ml Natural Pack Of 48 | AC8AWD 39H529 239529Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm79mmbrett1 830 kr
QORPAK 239535 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWK 39H535 239535Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-62mm89mmSmal1 424 kr
QORPAK 239536 plastflaska 16 uns naturlig - förpackning med 24 | AC8AWL 39H536 239536Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm168mmSmal2 489 kr
QORPAK 239537 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWM 39H537 239537Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm210mmbrett2 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01738 Flaska med bred mun 4 oz glas PK24
1 296 kr /enhet