Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01759 Bottle Cleaned 4 Ounce 48-400 - Pack Of 24 | AD4PAK 41W146

QORPAK GLC-01759 Flaska rengöras 4 ounce 48-400 - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD4PAK Modell: GLC-01759Korsreferens: 41W146
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
928SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialGlas
Kapacitet4 oz.
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropen / polyetylenskum
Diameter51mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd86mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek48-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2679
Fartygets höjd (cm)8.73
Fartygets längd (cm)31.42
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellExamensintervallKroppsfärgKapacitetHöjdMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddPris
QORPAK 239530 Glasflaska 16 ounce bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AWE 39H530 239530Inte specificeradBärnsten16 oz.119mmSmal28-400 mmBoston -rundan-1 818 kr
QORPAK 239531 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWF 39H531 239531Inte specificeradRensa16 oz.146mmSmal28-400 mmBoston -rundan-1 753 kr
QORPAK 239534 Glasflaska 16 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWJ 39H534 239534Inte specificeradRensa16 oz.89mmbrett63-400 mmRunda-2 157 kr
QORPAK 239541 Glasflaska 32 uns klar - Förpackning med 12 | AC8AWR 39H541 239541Inte specificeradRensa32 oz.86mmSmal33-400 mmBoston -rundan-2 395 kr
QORPAK 239552 Glasflaska 4 uns klar - Förpackning med 24 | AC8AXD 39H552 239552Inte specificeradRensa4 oz.133mmSmal24-400 mmBoston -rundan-1 906 kr
QORPAK 239562 Glasflaska 8 uns bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AXP 39H562 239562Inte specificeradBärnsten8 oz.68mmSmal24-400 mmBoston -rundan-2 162 kr
QORPAK 239565 Glasflaska 8 uns klar - 24-pack | AC8AXT 39H565 239565Inte specificeradRensa8 oz.94mmSmal24-400 mmBoston -rundan-1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01759 Flaska rengöras 4 ounce 48-400 - förpackning om 24
928SEK /enhet