Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK MET-07264 aluminiumflaska 2 uns silver - förpackning med 20 | AC8AYA 39H572

QORPAK MET-07264 aluminiumflaska 2 uns silver - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AC8AYA Modell: MET-07264Korsreferens: 39H572

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialMetall
KroppsfärgSilver
Body MaterialAluminium
Kapacitet2 oz.
StängningsfärgSvart
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter35mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd65mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek24-410 mm
FormaKula

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod7612901030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdGrundmaterialKroppsfärgMaterialMunSkruvstängningsstorlekFormaTypPris
QORPAK PLC-06596 Flaska 500cc - förpackning om 24 | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmPlastRensa-brett45-400 mmRunda-1 271 kr
QORPAK GLA-00838 Flaska smal mun 128 uns klar - förpackning om 4 | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Flaska med smal mun625SEK
QORPAK GLC-01429 Flaska Smal mun 3840 ml 128 uns - förpackning med 4 | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Värmehärdande / F217 och PTFE---Kanna829SEK
QORPAK GLC-02234 Flaska 2400 ml 80 uns klar - Förpackning med 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Kanna3 371 kr
QORPAK GLC-01098 Flaska 2 ounce - förpackning med 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Glas----9 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK MET-07264 aluminiumflaska 2 uns silver - förpackning om 20
1 491 kr /enhet