QORPAK PLC-03413 Flaska 8 ounce 24-410 förpackning med 48 | AD4PLB 41W386

QORPAK PLC-03413 Flaska 8 uns 24-410 förpackning om 48

Finns i lager
Artikel: AD4PLB Modell: PLC-03413Korsreferens: 41W386

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet8 oz.
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropen / polyetylenskum
Diameter51mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd157mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek24-410 mm
FormaCylindrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDjupGrundmaterialKroppsfärgDiameterFinishHöjdMunPris
QORPAK PLA-03168 Flaska 1 uns - Förpackning med 72 | AD4MYU 41U315 PLA-03168Flaska-PlastNatural34mm-63mmbrett1 539 kr
QORPAK PLA-03170 Flaska 2 uns - Förpackning med 72 | AD4MYV 41U316 PLA-03170Flaska-PlastNatural40mm-86mmbrett1 560 kr
QORPAK PLA-03172 Flaska 4 uns - Förpackning med 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Flaska-PlastNatural51mm-100mmbrett1 751 kr
QORPAK PLA-03174 Flaska 8 uns - Förpackning med 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Flaska-PlastNatural61mm-131mmbrett2 622 kr
QORPAK PLA-03176 Flaska 16 uns förpackning med 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Flaska-PlastNatural73mm-168mmbrett2 496 kr
QORPAK PLA -03178 Flaska 32 uns - Förpackning med 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Flaska-PlastNatural91mm-199mmbrett2 055 kr
QORPAK PLA-03215 Flaska 8 uns - Förpackning med 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Flaska-PlastNatural51mm-149mmbrett5 571 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLC-03413 Flaska 8 uns 24-410 förpackning om 48
1 510 kr /enhet