Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK PLC-06597 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNN 41W446

QORPAK PLC-06597 Flaska rengjord 120 ml 38-400 paket med 48

Finns i lager
Artikel: AD4PNN Modell: PLC-06597Korsreferens: 41W446
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
3 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad packarflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPETE
Kapacitet120mL
Klassultra rent
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropen / polyetylenskum
Diameter49mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd92mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek38-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)31.42
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLC-06796 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNQ 41W448 PLC-06796120mLultra rent49mm92mm38-400 mm3 853 kr
QORPAK PLC-06806 Flaskrengöring 500ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PNR 41W449 PLC-06806500mLultra rent78mm135mm45-400 mm2 854 kr
QORPAK PLC-06836 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNT 41W450 PLC-06836120mLVakuum och joniserad49mm92mm38-400 mm973SEK
QORPAK PLC-06837 Flaska rengjord 250 ml 45-400 förpackning med 48 | AD4PNU 41W451 PLC-06837250mLVakuum och joniserad64mm112mm45-400 mm1 819 kr
QORPAK PLC-06838 Flaskrengöring 500ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PNV 41W452 PLC-06838500mLVakuum och joniserad78mm135mm45-400 mm1 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLC-06597 Flaska rengjord 120 ml 38-400 paket med 48
3 458 kr /enhet